曜日別特売
430V-132 真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 Wahl(ウォール) 65901535

430V-132 真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 Wahl(ウォール) 65901535
430V-132 真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 Wahl(ウォール) 65901535
430V-132 真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 Wahl(ウォール) 65901535
430V-132 真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 Wahl(ウォール) 65901535

真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
変色温度(℃)132-137-143
内容量1ケース(10枚)注文コード65901535品番430V-132
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

3点表示・真空用超小型シール 真空用・世界最小 ラベルの端から示温素子まで1mm。ウェハ・エッジの温度を測ることが出来る プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮 貼り付け精度向上 すべてのレンジにカプトンフィルム使用

用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定変色温度(℃)132-137-143寸法(幅W×高さH)(mm)8×3表示3点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする