曜日別特売
101-6V-143 真空用テンプ・プレート 6点表示 Wahl(ウォール) 65901788

101-6V-143 真空用テンプ・プレート 6点表示 Wahl(ウォール) 65901788
101-6V-143 真空用テンプ・プレート 6点表示 Wahl(ウォール) 65901788
101-6V-143 真空用テンプ・プレート 6点表示 Wahl(ウォール) 65901788

真空用テンプ・プレート 6点表示

商品レビューを投稿する
変色温度(℃)143-148-154-160-165-171
143-148-154-160-165-171
43-48-54-60-65-71
76-82-87-93-98-104
110-115-121-126-132-137
176-182-187-193-198-204
215-223-232-240-248-260
内容量1ケース(10枚)注文コード65901788品番101-6V-143
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます)カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮。貼り付け精度向上。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。

用途・半導体製造装置のウエハの実温測定・LCD製造装置における硝子基板の温度測定・真空装置の内部治具の温度測定変色温度(℃)143-148-154-160-165-171寸法(幅W×高さH)(mm)29×10表示6点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする