曜日別特売
310-60 ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示 ミクロン 65902323

310-60 ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示 ミクロン 65902323
310-60 ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示 ミクロン 65902323
310-60 ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示 ミクロン 65902323

ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
変色温度(℃)60-70-80
内容量1ケース(10枚)注文コード65902323品番310-60
販売期限:2025年12月30日まで
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆

用途
電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ
炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理
ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
変色温度(℃)60-70-80寸法(幅W×高さH)(mm)30×15表示3点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65902305
2018-09-14
用途: 電気ブレーカーの温度測定
不動産業

使用しやすい。(大きさが、丁度良い)
ブレーカー性能が、50度を目安にしているので、良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする