曜日別特売
TP217-10 温度積算表示ラベル タイムストリップ 65902567

TP217-10 温度積算表示ラベル タイムストリップ 65902567
TP217-10 温度積算表示ラベル タイムストリップ 65902567
TP217-10 温度積算表示ラベル タイムストリップ 65902567
TP217-10 温度積算表示ラベル タイムストリップ 65902567

温度積算表示ラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚)
変色温度(℃)25以上/12時間、変色停止温度22以下
25以上/12時間、変色停止温度22以下
-20以上/8時間、変色停止温度-25以下
0以上/12時間、変色停止温度-7以下
8以上/8時間、変色停止温度6以下
8以上/48時間、変色停止温度6以下
10以上/12時間、変色停止温度8以下
10以上/48時間、変色停止温度8以下
30以上/12時間、変色停止温度25以下
内容量1ケース(10枚)注文コード65902567品番TP217-10
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ボタンを押すだけ簡単スタート。貼っておくだけで、温度と時間を監視します。 反応温度以上になるとスケールが青色に変化し始め異常を知らせてくれます。変色した部分が元に戻ることがないので、改ざんされない温度証明データを提供致します。常温で保管可能。予冷の必要がありません。

用途医薬・医療品、電子材料・化学薬品、冷凍・冷蔵食品、高級ワイン、温度敏感物質、植物等の輸送、保管管理変色温度(℃)25以上/12時間、変色停止温度22以下寸法(幅W×高さH)(mm)40×19表示1点表示温度積算精度(℃)±1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする