曜日別特売
GR-12 天然ゴムロール WAKI(和気産業) 65904457

GR-12 天然ゴムロール WAKI(和気産業) 65904457
GR-12 天然ゴムロール WAKI(和気産業) 65904457
GR-12 天然ゴムロール WAKI(和気産業) 65904457
GR-12 天然ゴムロール WAKI(和気産業) 65904457
GR-12 天然ゴムロール WAKI(和気産業) 65904457

天然ゴムロール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
内容量1巻注文コード65904457品番GR-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。

用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
厚さ(mm)3材質NR(天然ゴム)寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする