曜日別特売
MS 50X0.9X15.875 メタルソー MS 大洋ツール 65905308

メタルソー MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)50穴径(Φmm)15.875刃幅(mm)0.9注文コード65905308品番MS 50X0.9X15.875
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51刃数30穴径(Φmm)15.875外径(Φmm)50表面処理ノンコート刃幅(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする