WAKI(和気産業)
反射テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
50
18
20
50
色
黄
白
黄
赤
長さ(m)
3
2
9
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65907582
品番
AHW008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・
用途
自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・
・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・
色
黄
幅(mm)
50
長さ(m)
3
材質
ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙