TSL014 ソフト ノンスリップ WAKI(和気産業) 65907923

TSL014 ソフト ノンスリップ WAKI(和気産業) 65907923
TSL014 ソフト ノンスリップ WAKI(和気産業) 65907923
TSL014 ソフト ノンスリップ WAKI(和気産業) 65907923
TSL014 ソフト ノンスリップ WAKI(和気産業) 65907923
TSL014 ソフト ノンスリップ WAKI(和気産業) 65907923

ソフト ノンスリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(8枚)
幅(mm)30
長さ(mm)30
内容量1袋(8枚)注文コード65907923品番TSL014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スベリ対策 ケガ防止
浴槽に 手すりに キッチンに
貼っても目立たない、すべり止め!
人と環境にやさしいシリコーンゴム使用
すべり止め効果抜群! ソフトな感触
透明・極薄 目立たない
水廻りでも剥がれない強力粘着性剤を使用。

種別ノンスリップマット幅(mm)30長さ(mm)30透明材質本体:シリコーンゴム、粘着性剤:アクリル系厚さ(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする