曜日別特売
P-63P Oリング WAKI(和気産業) 65910224

P-63P Oリング WAKI(和気産業) 65910224
P-63P Oリング WAKI(和気産業) 65910224
P-63P Oリング WAKI(和気産業) 65910224
P-63P Oリング WAKI(和気産業) 65910224
P-63P Oリング WAKI(和気産業) 65910224

Oリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
内径(Φmm)62.6
62.6
39.7
40.7
41.7
43.7
44.7
45.7
47.7
48.7
49.7
47.6
49.6
51.6
52.6
54.6
55.6
57.6
59.6
61.6
64.6
66.6
69.6
70.6
74.6
79.6
84.6
89.6
94.6
99.6
101.6
104.6
109.6
111.6
114.6
119.6
124.6
129.6
131.6
134.6
139.6
144.6
149.6
内径(mm)62.6
62.6
39.7
40.7
41.7
43.7
44.7
45.7
47.7
48.7
49.7
47.6
49.6
51.6
52.6
54.6
55.6
57.6
59.6
61.6
64.6
66.6
69.6
70.6
74.6
79.6
84.6
89.6
94.6
99.6
101.6
104.6
109.6
111.6
114.6
119.6
124.6
129.6
131.6
134.6
139.6
144.6
149.6
内容量1袋(2個)注文コード65910224品番P-63P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

水回り、油圧機器関連のパッキン

内径(mm)62.6材質NBRゴム厚さ(mm)5.7内径(Φmm)62.6硬度70太さ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※接地面が化学反応により変色する恐れがあります。
-10度~100度以内でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする