WAKI(和気産業)
Oリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
内径(Φmm)
101.6
101.6
101.6
39.7
40.7
41.7
43.7
44.7
45.7
47.7
48.7
49.7
47.6
49.6
51.6
52.6
54.6
55.6
57.6
59.6
61.6
62.6
64.6
66.6
69.6
70.6
74.6
79.6
84.6
89.6
94.6
99.6
104.6
109.6
111.6
114.6
119.6
124.6
129.6
131.6
134.6
139.6
144.6
149.6
内径(mm)
101.6
101.6
101.6
39.7
40.7
41.7
43.7
44.7
45.7
47.7
48.7
49.7
47.6
49.6
51.6
52.6
54.6
55.6
57.6
59.6
61.6
62.6
64.6
66.6
69.6
70.6
74.6
79.6
84.6
89.6
94.6
99.6
104.6
109.6
111.6
114.6
119.6
124.6
129.6
131.6
134.6
139.6
144.6
149.6
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65910337
品番
P-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
水回り、油圧機器関連のパッキン
内径(mm)
101.6
材質
NBRゴム
厚さ(mm)
5.7
内径(Φmm)
101.6
硬度
70
太さ(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接地面が化学反応により変色する恐れがあります。
-10度~100度以内でご使用下さい。