WAKI(和気産業)
ぬくもりスロープ ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
高さ(mm)
10
10
15
20
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65910888
品番
HIT041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに
蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心!
ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付!
サイドも傾斜・蓄光です
付属品
両面テープ付き
材質
ABS樹脂
色
ナチュラル
高さ(mm)
10
奥行(mm)
40
適合高さ(mm)
10~14
上面幅(mm)
825
下面幅(mm)
840