WAKI(和気産業)
ぬくもりスロープ コーナー用 外
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
高さ(mm)
30
10
15
20
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65910994
品番
HIT059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。
付属品
両面テープ付き
仕様
外
材質
ABS樹脂
幅(mm)
100X100
色
ナチュラル
高さ(mm)
30
奥行(mm)
80
適合高さ(mm)
30~35