三基鋼業
ジョイント金具 19型J
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
穴数
5
2
3
4
5
7
6
色
黒
黒
クローム
長さ(mm)
109
34
59
84
109
159
134
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65912805
品番
19J3111-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
色
黒
全長(mm)
147
幅(mm)
19
長さ(mm)
109
厚さ(mm)
2
穴数
5
穴径(Φmm)
6.2