三基鋼業
ジョイント金具 19型Z
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
穴数
3
3
4
5
6
8
色
黒
黒
クローム
全長(mm)
54
54
79
104
152
177
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65912875
品番
19Z333-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
長さ(mm)
27
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
全長(mm)
54
色
黒
穴径(Φmm)
6.2
穴数
3