19Z338-5 ジョイント金具 19型Z 三基鋼業 65912918

19Z338-5 ジョイント金具 19型Z 三基鋼業 65912918
19Z338-5 ジョイント金具 19型Z 三基鋼業 65912918

ジョイント金具 19型Z

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
穴数5
全長(mm)104
内容量1個注文コード65912918品番19Z338-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

棚や机、家具の補強に最適。

長さ(mm)77幅(mm)19厚さ(mm)2全長(mm)104穴径(Φmm)6.2穴数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする