三基鋼業
取付金具 L字型
(1件のレビュー)
幅(mm)
25
15
25
45
長さ(mm)
124×74
36×36
61×36
111×36
161×36
49×49
74×49
74×74
124×74
199×99
23×23
37×37
62×42
色
黒
黒
ステン
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65913618
品番
L25-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
厚さ(mm)
3
材質
鉄
長さ(mm)
124×74
幅(mm)
25
色
黒
穴数
22