WAKI(和気産業)
ユニクロ一文字継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(4枚)
注文コード
65915772
品番
ML317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくいが湿気の多い所は
不適当です。
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
材質
鉄
色
クローム
穴数
7
サイズ(mm)
85
取付ビス
有