WAKI(和気産業)
ユニクロ隅金 金折
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
17.5
15.7
17.5
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
65916217
品番
ML297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
サビにくいが湿気の多い所は
不適当です。
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
材質
鉄
幅(mm)
17.5
厚さ(mm)
1.2
寸法(奥行D×長さL)(mm)
43×43
色
クローム
穴数
4
穴径(mm)
3
取付ビス
有