曜日別特売
SC 60X3X25.4 サイドカッター SC 大洋ツール 65921880

サイドカッター SC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード65921880品番SC 60X3X25.4
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51刃数20穴径(Φmm)25.4刃長(mm)サイド刃:8ボス径(Φmm)34外径(Φmm)60表面処理ノンコート刃幅(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする