DAIKO(大光電機)
人感センサー付足元灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65923138
品番
DBK-36916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.2
質量(kg)
0.2
容量(VA)
15
適合ランプ
LED 3.2W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
85
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間60秒、マット敷工法使用可能、ON/OFFタイプ人感センサー、拡散パネル付
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
幅190×高60×埋込穴50×175×埋込深57
定格電圧(V)
AC100
埋め込み深さ(mm)
57
光源寿命
40000時間
取付可能厚(mm)
壁:5~25
定格光束(Lm)
19
注意
※調光器併用不可