曜日別特売
DBL-4487WW20 ベースライト DAIKO(大光電機) 65926972

ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65926972品番DBL-4487WW20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
消費電力(W)17質量(kg)1.9形式反射笠付寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1228×88容量(VA)17仕様断熱施工天井面取付可能材質鋼板 白塗装定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光束(Lm)1970適合ランプ直管LED 14W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1970調光の可否
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする