DAIKO(大光電機)
調色シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65931538
品番
DCL-39965
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
146
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
38
材質
プラスチック ブラウン(リブ入り)、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
2
容量(VA)
39
仕様
プルレススイッチ付(全灯-シーン-常夜灯-0)、調色機能付 調色21段切替(6100K~3000K)、調光機能付 調光20段切替(10%~100%)、常夜灯6段階調光、別売 DP-39421使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、タイマー付リモコン・プルレス調色調光タイプ
直径(Φmm)
495
高さ(mm)
105
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
2980
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 38W 昼光色~電球色 6100K~3000K
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65931538
DCL-39965
57293245
DCL-42115
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
18,980
税込
¥20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)