DAIKO(大光電機)
アウトドアスポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付き
注文コード
65937664
品番
DOL-3761YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
電圧・ランプ・調光の可否
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.6
ランプ
ランプ付き
材質
アルミダイカスト オフホワイト塗装、強化ガラス 透明
質量(kg)
0.8
長さ(mm)
135
直径(Φmm)
75
奥行(mm)
155
電圧(V)
AC100
角度(°)
首振壁向25・外向150・・回転360
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
8
光束(Lm)
340
LED寿命(時間)
30000
明るさ
ダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 5.6W(E11)DECO-S 50・中角形
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
20~100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672~5)