DAIKO(大光電機)
アウトドアスポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
電圧(V)
AC100
ランプ
別売り
調光の可否
否
注文コード
65937813
品番
DOL-3767XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
電圧・ランプ・調光の可否
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
別売り
材質
アルミダイカスト・鋼管 シルバーサテン塗装
質量(kg)
2
長さ(mm)
180
直径(Φmm)
150
奥行(mm)
985
電圧(V)
AC100
口金
E26
角度(°)
首振壁向50・外向90・・回転360
明るさ
ビーム球150W相当ビーム球100W相当
適合ランプ
LEDビームランプ 12.4W(5000K)/14.7W(2700K)(E26)×1灯|LEDビームランプ 8.2W(5000K)/12.4W(2700K)(E26)×1灯
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65937813
DOL-3767XS
63711568
DOL-3767XS
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました