曜日別特売
DOL-3768XB アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65937822

アウトドアスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個電圧(V)AC100ランプ別売り調光の可否注文コード65937822品番DOL-3768XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
ランプ別売り材質アルミダイカスト 黒サテン塗装、ステンレス 黒塗装質量(kg)2.1付属品キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付長さ(mm)180直径(Φmm)150高さ(mm)265電圧(V)AC100口金E26角度(°)首振上方90・下方10・回転360埋め込み深さ(mm)180明るさビーム球150W相当ビーム球100W相当適合ランプLEDビームランプ 12.4W(5000K)/14.7W(2700K)(E26)×1灯|LEDビームランプ 8.2W(5000K)/12.4W(2700K)(E26)×1灯演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65937822DOL-3768XB63711026DOL-3768XBDOL-3768XB アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63711026アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65923052
2021-05-18
用途: 店舗外観、看板用に
医療・福祉・介護関連業

簡単に接続できましたが、雨対策を少し考えないと、漏水しそうです。
結果、コーキングを打ちました。
値段を考えれば非常にお得な商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする