3MC 45X90° 3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール 65938174

3枚刃面取りカッター 3MC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端径(mm)13注文コード65938174品番3MC 45X90°
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51全長(mm)95柄径(Φmm)12外径(Φmm)46先端径(mm)13表面処理ノンコート面取径(mm)14~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする