曜日別特売
CCT 50X90° シーターカット CCT 大洋ツール 65938488

シーターカット CCT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本先端径(mm)15柄径(Φmm)12注文コード65938488品番CCT 50X90°
参考基準価格(税別)¥112,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。

用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3全長(mm)107刃長(mm)17.5柄径(Φmm)12先端径(mm)15表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする