曜日別特売
CFT 10X60° チャンファリングツール CFT 大洋ツール 65938497

チャンファリングツール CFT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード65938497品番CFT 10X60°
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。

用途
炭素鋼、合金鋼
材質SKH57刃数1全長(mm)100刃長(mm)6.9柄径(Φmm)10先端径(mm)2表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする