消費電力(W)16ランプLED内蔵材質アルミダイカスト 黒塗装、ステンレス 黒塗装、強化ガラス 透明質量(kg)1.9付属品キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付仕様制御レンズ付長さ(mm)165直径(Φmm)80高さ(mm)230電圧(V)AC100角度(°)首振上方90・下方10・回転360色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180光源色電球色容量(VA)19光束(Lm)740LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100W相当適合ランプLED 16W演色指数(Ra)83調光の可否否調色の可否否