曜日別特売
DOL-4824YW アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65939414

アウトドアスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ランプLED内蔵注文コード65939414品番DOL-4824YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
消費電力(W)5.2ランプLED内蔵材質アルミダイカスト オフホワイトサテン塗装、樹脂 シルバー電解、強化ガラス 透明質量(kg)0.4寸法(mm)径Φ53×長95×出115定格電圧(V)AC100角度(°)首振外向のみ90・回転360光源寿命40000時間容量(VA)9明るさ12Vダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 5.2W 電球色 2700K演色指数(Ra)83定格光束(Lm)300
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65939414DOL-4824YW63711726DOL-4824YWDOL-4824YW アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機) 63711726アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプDAIKO(大光電機)1台
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65923052
2021-05-18
用途: 店舗外観、看板用に
医療・福祉・介護関連業

簡単に接続できましたが、雨対策を少し考えないと、漏水しそうです。
結果、コーキングを打ちました。
値段を考えれば非常にお得な商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする