曜日別特売
DOL-4825YB アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65939423

アウトドアスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個電圧(V)AC100ランプLED内蔵調光の可否注文コード65939423品番DOL-4825YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500
消費電力(W)5.2ランプLED内蔵材質アルミダイカスト 黒サテン塗装、樹脂 シルバー電解、強化ガラス 透明質量(kg)1付属品キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付長さ(mm)95直径(Φmm)53高さ(mm)150電圧(V)AC100角度(°)首振上方90・下向45・回転360色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)115光源色電球色容量(VA)9光束(Lm)300LED寿命(時間)40000明るさ12Vダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 5.2W演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65939423DOL-4825YB63710947DOL-4825YBDOL-4825YB アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ DAIKO(大光電機) 63710947アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプDAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65923052
2021-05-18
用途: 店舗外観、看板用に
医療・福祉・介護関連業

簡単に接続できましたが、雨対策を少し考えないと、漏水しそうです。
結果、コーキングを打ちました。
値段を考えれば非常にお得な商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする