曜日別特売
DOL-4825YS アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65939432

アウトドアスポット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100ランプLED内蔵調光の可否注文コード65939432品番DOL-4825YS
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900
消費電力(W)5.2ランプLED内蔵材質アルミダイカスト シルバーサテン塗装、樹脂 シルバー電解、強化ガラス 透明質量(kg)1付属品キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付長さ(mm)95直径(Φmm)53高さ(mm)150電圧(V)AC100角度(°)首振上方90・下向45・回転360色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)115光源色電球色容量(VA)9光束(Lm)300LED寿命(時間)40000明るさ12Vダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 5.2W演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65923052
2021-05-18
用途: 店舗外観、看板用に
医療・福祉・介護関連業

簡単に接続できましたが、雨対策を少し考えないと、漏水しそうです。
結果、コーキングを打ちました。
値段を考えれば非常にお得な商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする