曜日別特売
DOL-4827YS アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65939475

アウトドアスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個電圧(V)AC100ランプLED内蔵調光の可否注文コード65939475品番DOL-4827YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800
消費電力(W)13ランプLED内蔵材質アルミダイカスト シルバーサテン塗装、アルミ シルバー電解(鏡面)、強化ガラス 透明質量(kg)0.7長さ(mm)145直径(Φmm)60奥行(mm)120電圧(V)AC100角度(°)首振外向のみ90・回転360色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)22光束(Lm)770LED寿命(時間)40000明るさ12Vダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 13W演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否調色の可否
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672~5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65939475DOL-4827YS63711455DOL-4827YSGDOL-4827YS アウトドアライト/スポットライト/調光 一般タイプ DAIKO(大光電機) 63711455アウトドアライト/スポットライト/調光 一般タイプDAIKO(大光電機)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65923052
2021-05-18
用途: 店舗外観、看板用に
医療・福祉・介護関連業

簡単に接続できましたが、雨対策を少し考えないと、漏水しそうです。
結果、コーキングを打ちました。
値段を考えれば非常にお得な商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする