DAIKO(大光電機)
シーリングファン吊りパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
0.4kg
0.9kg
0.4kg
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65939746
品番
DP-35319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
材質
鋼管 真鍮ブロンズメッキ
寸法(mm)
0.4kg
仕様
DP-35202F専用。傾斜天井にも使用可能(25°まで)延長パイプ
長さ(mm)
400
直径(Φmm)
20
器具・セット
セット品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65939746
DP-35319
63726855
DP-35319
ファン/パーツ/カリビアファン ブロンズ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました