DP-35320 シーリングファン吊りパイプ DAIKO(大光電機) 65939755

シーリングファン吊りパイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)0.6kg
内容量1個注文コード65939755品番DP-35320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
材質鋼管 真鍮ブロンズメッキ寸法(mm)0.6kg仕様DP-35202F専用。傾斜天井にも使用可能(32°まで)延長パイプ長さ(mm)600直径(Φmm)20器具・セットセット品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65939755DP-3532063726864DP-35320DP-35320 ファン/パーツ/カリビアファン ブロンズ DAIKO(大光電機) 63726864ファン/パーツ/カリビアファン ブロンズDAIKO(大光電機)1台
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする