DP-37589 シーリングファン吊りパイプ DAIKO(大光電機) 65940552

シーリングファン吊りパイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)0.4kg
内容量1個注文コード65940552品番DP-37589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
材質鋼管 シルバー塗装寸法(mm)0.4kg仕様DP-38029専用。傾斜天井にも使用可能(25°まで)延長パイプ長さ(mm)400直径(Φmm)20器具・セットセット品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65940552DP-3758963726873DP-37589DP-37589 ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバー DAIKO(大光電機) 63726873ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバーDAIKO(大光電機)1台
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする