DP-37650 シーリングファン吊りパイプ DAIKO(大光電機) 65940613

シーリングファン吊りパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)0.4kg
内容量1個注文コード65940613品番DP-37650
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質鋼管 白塗装寸法(mm)0.4kg仕様DP-38024・38025専用。傾斜天井にも使用可能(25°まで)延長パイプ長さ(mm)400直径(Φmm)20器具・セットセット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする