DAIKO(大光電機)
シーリングファン吊りパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
0.9kg
0.9kg
0.4kg
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65940638
品番
DP-37652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
材質
鋼管 白塗装
寸法(mm)
0.9kg
仕様
DP-38024・38025専用。傾斜天井にも使用可能(32°まで)延長パイプ
長さ(mm)
800
直径(Φmm)
20
器具・セット
セット品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65940638
DP-37652
63726803
DP-37652
ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト/シーリングファン ホワイト/ふわっとファン
DAIKO(大光電機)
1台
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました