DAIKO(大光電機)
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65941487
品番
DPN-37147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
鋼板・鋼管 白塗装、ガラス 消し(一部透明)
質量(kg)
1.1
容量(VA)
9
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
240
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
470
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可