DAIKO(大光電機)
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65941618
品番
DPN-37662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.7
材質
鋼板・鋼管 白塗装、木製 ダークブラウン塗装
質量(kg)
0.5
容量(VA)
11
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
170
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
510
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LEDユニットフラット形(径90mm) 6.7W ・広角形 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可