曜日別特売
DPN-37874 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65941636

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65941636品番DPN-37874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
消費電力(W)4.9材質鋼板 白塗装質量(kg)0.9容量(VA)9仕様吊高さ調節可能寸法(mm)径Φ140×高220×全長450~1200定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80定格光束(Lm)220
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする