曜日別特売
DPN-38725Y 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65942205

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65942205品番DPN-38725Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
消費電力(W)4.9材質鋼板 白塗装、ガラス 乳白質量(kg)0.9容量(VA)9仕様吊高さ調節可能直径(Φmm)160高さ(mm)160電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)430LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65942205DPN-38725Y63731746DPN-38725YDPN-38725Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 63731746ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする