DAIKO(大光電機)
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65942214
品番
DPN-38726Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
鋼板 白塗装、ガラス 乳白
質量(kg)
0.9
容量(VA)
9
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
160
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
430
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65942214
DPN-38726Y
59064376
DPN-38726YE
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
DAIKO(大光電機)
1台
¥
6,298
税込
¥
6,928
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)