曜日別特売
DPN-38890Y 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65942528

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65942528品番DPN-38890Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
消費電力(W)7.5材質アルミダイカスト 黒サテン塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)0.5容量(VA)14仕様吊高さ調節可能、Φ3.8細コード使用直径(Φmm)70高さ(mm)75電圧(V)AC100光束(Lm)340LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED 7.5W 電球色 2700K演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65942528DPN-38890Y57288135DPN-42060YDPN-38890Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57288135LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする