DAIKO(大光電機)
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65942914
品番
DPN-39130Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.5
材質
アルミ鋳物 シルバー塗装
質量(kg)
0.6
容量(VA)
14
仕様
吊高さ調節可能、Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
115
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
260
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当kanele
適合ランプ
LED 7.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65942914
DPN-39130Y
81366366
DPN-41531Y
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
DAIKO(大光電機)
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)