DPN-39934Y 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65944113

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65944113 品番DPN-39934Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質鋼板・鋼管 白塗装、成形シリコン 乳白(内面リブ入)、ガラス 透明(内面リブ入) 質量(kg)1 容量(VA)7 仕様吊高さ調節可能 直径(Φmm)145 高さ(mm)260 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)410 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65944113 DPN-39934Y 63731658 DPN-39934Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする