曜日別特売
DPN-40009Y 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65944208

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65944208品番DPN-40009Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,500
消費電力(W)4.7材質鋼板 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 透明(石目模様)質量(kg)0.5容量(VA)7仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能直径(Φmm)90高さ(mm)185電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)420LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K演色指数(Ra)82調光の可否調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65944208DPN-40009Y63731956DPN-40009YDPN-40009Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 63731956ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
13,900
税込15,290
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする