DAIKO(大光電機)
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65944612
品番
DPN-40134Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
陶器 薄茶(内面白仕上)
質量(kg)
0.8
容量(VA)
7
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
135
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
290
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65944612
DPN-40134Y
63731527
DPN-40134Y
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました