曜日別特売
LMR 7.5X120X200 ロングマシンリーマー LMR 大洋ツール 65944666

ロングマシンリーマー LMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径D(Φmm)7.5全長L(mm)200刃長l(mm)120注文コード65944666品番LMR 7.5X120X200
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51刃数6全長L(mm)200表面処理ノンコートMTNo.1刃長l(mm)120ねじれ角(°)0食付長さT(mm)1直径D(Φmm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする