曜日別特売
DSL-4780YW スポットライト DAIKO(大光電機) 65945522

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65945522品番DSL-4780YW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
消費電力(W)8材質アルミダイカスト 白塗装、ポリカーボネート 白、アクリル 透明質量(kg)0.4角度(°)首振90・回転360長さ(mm)95直径(Φmm)65高さ(mm)78タイププラグタイプ電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)13光束(Lm)680LED寿命(時間)40000明るさ12Vダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 8Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする